Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt®, s prevleko ročajev 200 mm

Št. art.: 731740 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
za mehko jekleno žico do ⌀ 6 mm
za srednje trdo jekleno žico do ⌀ 5,2 mm
za klavirsko žico do ⌀ 3,6 mm
Oznaka proizvajalca CoBolt®
Rezilo kaljene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Krom-vanadijevo električno jeklo
Površina črno atramentirane
z odpiralno vzmetjo ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 731740 200
EAN/GTIN 4003773047056
Številka proizvajalca 71 02 200

Opis

Izvedba:

Zaradi posebnega ročičnega prenosa velika rezalna zmogljivost pri relativno majhni potrebni sili. Rezili sta induktivno kaljeni (64 HRC),
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za žice natezne trdnosti do 2000 N/mm2.

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.