Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z nasadkami, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 731740 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
298 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana Griffhülle; Zangenkorpus
Oznaczenie producenta CoBolt®
Kolor Czerwony; Czarny
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 5,2 mm
Średnica maks., Drut fortepianowy 3,6 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą nie
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Długość całkowita 200 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 731740 200
EAN / GTIN 4003773047056
Numer producenta 71 02 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywniemałym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do drutu o wytrzymałości do 2000 N/mm2.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.