Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su rankenų užmovomis 200 mm

Prekės Nr.: 731740 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
minkštai plieninei vielai, kurios ⌀ iki 6 mm
vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios ⌀ iki 5,2 mm
stygų vielai, kurios ⌀ iki 3,6 mm
Gamintojo pavadinimas CoBolt®
Ašmenys / pjovimo briauna grūdintas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius su juoda antikorozine danga
Su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 731740 200
EAN / GTIN 4003773047056
Gamintojo numeris 71 02 200

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekiama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC).
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, keliais komponentais padengtos rankenos.

Paskirtis:

Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm2.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje