Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s navlakama 200 mm

Artikl br.: 731740 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
za čelične žice za mekane materijale do ⌀ 6 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do ⌀ 5,2 mm
za čeličnu žicu do ⌀ 3,6 mm
Oznaka proizvođača CoBolt®
Oštrica kaljeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij elektročelik
Površina atramentirano u crnoj boji
s oprugom za otvaranje ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731740 200
EAN / GTIN 4003773047056
Broj proizvođača 71 02 200

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).
Fosfatirane čeljusti, ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm2 vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i otvrdnjen uljem.