Set di 94 utensili per autofficina senza borsa

Codice art.: 680255
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680255
copia
EAN / GTIN 2050001016812
copia
Produttore Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Uso:

Gli utensili di qualità fondamentali per l’autofficina, selezionati in base all’esperienza pratica.

Fornitura:

calibri a corsoio GARANT: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150
Flessometro GARANT: 1 pz. n. art. 462210 Dim. 2
Lima a triangolo piatto DICK, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 511200 Dim. 200
Lima mezzotonda DICK, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 200
Lima rotonda DICK, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 514200 Dim. 200
Lime diritte in custodia di plastica: 1 pz. n. art. 518930 (6 pezzi)
Spazzola per lime e raspe: 1 pz. n. art. 576000 Dim. 115×40
Seghetto universale PUK®: 1 pz. n. art. 581220 Dim. 150
Chiavi fisse doppie 6 − 22 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610960 Dim. 8 (6×7 - 19×22 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 8
Set di chiavi maschio piegate per viti Torx®: 1 pz. n. art. 624857 Dim. 8 (TX6 − TX25)
Set di chiavi maschio piegate esagonali con supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)
Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630368 (29 pezzi)
Giraviti a intaglio: 1 pz. n. art. 660711 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668401 Dim. 1; 2
Pinza universale KNIPEX®: 1 pz. n. art. 701500 Dim. 160
Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706151 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi KNIPEX® con tagliente: 1 pz. n. art. 713150 Dim. 160
Pinzetta a punte sottilissime: 1 pz. n. art. 727520 Dim. N
Tronchese a tagliente laterale KNIPEX®: 1 pz. n. art. 724900 Dim. 160
Scalpello piatto PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 741000 Dim. 150
Set di cacciaspine RENNSTEIG con bussola di guida: 1 pz. n. art. 747200 Dim. 6 (2 - 8 mm)
Bulino PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 749200 Dim. 90
Martello GARANT con manico in noce americano: cad. 1 pz. n. art. 750110 Dim. 100; 300
Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766042 Dim. 260
Punzone PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 831600 Dim. 80
Raschietto per meccanica di precisione NOGA: 1 pz. n. art. 836400 Dim. 120
Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083529 Dim. 80
Cesoia universale: 1 pz. n. art. 763100 Dim. 140

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.