• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Flessometro finestrella lettura diretta, Lunghezza del nastro: 2m

Codice art.: 462210 2
Sconto
CHF 14.20
Prezzo per 1 Articolo (CHF 5.20 / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 16.50 /pz.
  • CHF 71.10 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 2 m
Larghezza del nastro 16 mm
Lunghezza corpo 63 mm
Larghezza corpo 24 mm
Altezza corpo 63 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462210 2
EAN / GTIN 4045197154101
Codice del produttore 462210 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Custodia in materiale antiurto.
  • Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.
  • Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
  • Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all’abrasione e antiruggine.
  • Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)
  • La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.