Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 47 pezzi, Numero pezzi: 47

Codice art.: 630028 47
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 5-27
  • Campo apertura chiave esagonale: 2-6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 47
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 5-27 mm
Campo apertura chiave esagonale 2-6 mm
Lunghezza 355 mm
Larghezza 235 mm
Altezza 65 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giraviti per viti con profilo combinato Phillips-intaglio; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630028 47
copia
EAN / GTIN 4000896215188
copia
Codice del produttore 953HP
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Vantaggi:

Custodia per smartphone con funzione di appoggio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 9 pz. Dim. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice: 13 pz.Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
BIT per viti con impronta a croce Phillips C 6,3: 2 pezzi Dim. 1; 2
BIT per viti Pozidriv C 6,3: 2 pezzi Dim. 1; 2
BIT per viti con intaglio C 6,3: 3 pz. Dim. 4; 6; 8
BIT con attacco esagonale C 6,3: 5 pz. Dim. 2; 3; 4; 5; 6
BIT per Torx® C 6,3: 5 pezzi Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Raccordo per bit da 1/4 pollice: Bussola quadra da 1/4 pollice - attacco per bit da 1/4 pollice
Prolunga da 1/4 pollice: 1 pezzo Dim. 101,5 mm
Prolunga da 1/2 pollice: 2 pezzi Dim. 123; 248 mm
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz.
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632060
Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640480
Riposte in: Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio