{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet dielov | 47 | |
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec; 1/2 palec | |
| Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 5-27 mm | |
| Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 2-6 mm | |
| Dĺžka | 355 mm | |
| Šírka | 235 mm | |
| Výška | 65 mm | |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač s kombinovaným profilom Phillips/drážka; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX® | |
| Druh produktu | Nástrčný kľúč |
| Číslo položky | 630028 47 | |
| EAN/GTIN | 4000896215188 | |
| Číslo výrobcu | 953HP | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |