{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba elementów | 47 szt. | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub płaskich i Phillips z profilem uniwersalnym (PlusMinus); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 355 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Oznaczenie producenta | 1/2 Zoll-Vierkant 47-teilig; Steckschlüssel-Sortiment 1/4 | |
| Liczba narzędzi | 47 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala; 1/4 cala | |
| Kolor | Czarny; Srebrna; Turkusowy | |
| Rodzaj produktu | Adapter; Bity/groty; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Uchwyt | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 630028 47 | |
| EAN / GTIN | 4000896215188 | |
| Numer producenta | 953HP | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |