Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 47 osaa 47

Tuote nro.: 630028 47
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4; 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 5-27
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 2-6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 47
Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5-27 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 2-6 mm
Pituus 355 mm
Leveys 235 mm
Korkeus 65 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Phillips/ura; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630028 47
EAN / GTIN 4000896215188
Valmistajan numero 953HP

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

Etu:

Smartcase-kotelo, jonka kansi kääntyy jalustaksi.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 9 kpl koot 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 13 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
BITS-kärjet Philips-ruuveille C 6,3: 2 kpl koot 1; 2
BITS-Pozidriv-kärjet C 6,3: 2 kpl koot 1; 2
BITS-urakärjet C 6,3: 3 kpl koot 4; 6; 8
BITS-kuusiokärjet C 6,3: 5 kpl koot 2; 3; 4; 5; 6
Terät Torx®-ruuveille C 6,3: 5 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
1/4 tuuman Bit-liitinkappale: Nelikantahylsy 1/4 tuumaa - bit-istukka 1/4 tuumaa
1/4 tuuman jatkokappale: 1 kpl koko 101,5 mm
1/2 tuuman jatkokappale: 2 kpl koko 123; 248 mm
1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl
1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632060
1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640480
Säilytykseen: Muovikotelo, alusta / säilytyslokero