Provedení:
Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Výhoda:
Pouzdro Smartcase s funkcí vystavení nástrojů.
Materiál:
Chromvanadiová ocel, chromovaná.
Rozsah dodávky:
1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1/2palcové nástrčné hlavice 6hranné: 13 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Bitové čepele pro šrouby Phillips C 6,3: 2 ks vel. 1; 2
Bitové čepele pro šrouby Pozidriv C 6,3: 2 ks vel. 1; 2
Bitové ploché čepele C 6,3: 3 ks vel. 4; 6; 8
Bitové šestihranné čepele C 6,3: 5 ks vel. 2; 3; 4; 5; 6
BITY pro Torx® C 6,3: 5 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Spojovací kus pro bity 1/4 palce: Čtyřhranná vložka 1/4 palce – upínání bitů 1/4 palce
Prodloužení 1/4 palce: 1 ks vel. 101,5 mm
Prodloužení 1/2 palce: 2 ks vel. 123; 248 mm
1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks
Ráčna 1/4 palce: 1 ks č.
632060Ráčna 1/2 palce: 1 ks č.
640480Uložení v: Plastový box se stojanem / odkládací miskou