{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Ambalaj | serviete | |
| Număr de piese | 47 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Phillips (PlusMinus); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă | |
| Lungimea totală L | 355 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Denumirea producătorului | 1/2 Zoll-Vierkant 47-teilig; Steckschlüssel-Sortiment 1/4 | |
| Culoarea | negru; argintiu; turcoaz | |
| Număr de unelte | 47 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch; 1/4 inch | |
| Tip produs | Adaptor; Biţi/lame; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tubular | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 630028 47 | |
| EAN / GTIN | 4000896215188 | |
| Număr producător | 953HP | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |