Spazzola a tazza filo in acciaio, ottonato 0,30 mm, ⌀ Spazzola D1: 60mm

Codice art.: 573300 60
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
195 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 65 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573300 60
copia
EAN / GTIN 4017359147290
copia
Codice del produttore 421767
copia
Produttore LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l’impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.
Il filo in acciaio ad alta resistenza è rivestito con uno strato sottile di ottone.
Con filettatura interna M14.
Con filettatura interna M14.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.