Spazzola a tazza filo in acciaio, ottonato 0,30 mm 100 mm

Codice art.: 573300 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 100 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 30 mm
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573300 100
EAN / GTIN 4017359053393
Codice del produttore 426767

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l’impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.
Il filo in acciaio ad alta resistenza è rivestito con uno strato sottile di ottone.
Con filettatura interna M14.
Con filettatura interna M14.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.