Huvborste Ståltråd, mässingbelagd 0,30 mm 60 mm

Article no.: 573300 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 65 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstlängd H1 20 mm
maximalt varvtal: 12 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 573300 60
EAN / GTIN 4017359147290
Manufacturer number 421767

Beskrivelse

Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.
Den mycket slitstarka ståltråden har ett tunt mässingskikt.
Med invändig gänga M14.
Med invändig gänga M14.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.