Hrncová kefa Oceľový drôt, pomosadzený 0,30 mm 60

Č. pol.: 573300 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
⌀ kefy D1 65 mm
Závit M M14
Hrúbka štetín 0,3 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
maximálne otáčky 12 000 min-1
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573300 60
EAN/GTIN 4017359147290
Číslo výrobcu 421767

Popis

Prevedenie:

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Na použitie na uhlových brúskach a stacionárnych strojoch.
Pevný oceľový drôt je opatrený tenkou vrstvou mosadze.
S vnútorným závitom M14.
S vnútorným závitom M14.

Použitie:

Na opracovanie povrchov, odihľovanie, odstraňovanie hrdze, leštenie, odstraňovanie farieb, základných náterov, laku, okoviniek.