Lončasta ščetka z medenino prevlečena jeklena žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1: 60mm

Št. art.: 573300 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 65 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 573300 60
EAN/GTIN 4017359147290
Številka proizvajalca 421767
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.
Izredno trda jeklena žica je na tanko prevlečena z medenino.
Z notranjim navojem M14.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.