Taurelės formos šepetys Plieninė viela, žalvariuota, 0,30 mm 60 mm

Prekės Nr.: 573300 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 65 mm
Sriegis M M14
Šerių storis 0,3 mm
Ilgis H1 20 mm
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 573300 60
EAN / GTIN 4017359147290
Gamintojo numeris 421767

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuokliams ir stacionarioms staklėms.
Ypač tvirta plieninė viela padengta plonu žalvario sluoksniu.
Su vidiniu sriegiu M14.
Su vidiniu sriegiu M14.

Paskirtis:

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.