Calibro con comparatore in plastica 150ESD

Codice art.: 412430 150ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Asta di profondità piatto
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Unità di lettura (comparatore) 0,1 mm
Giro della lancetta 10 mm
Asta di profondità
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Calibro con comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412430 150ESD
EAN / GTIN 4010995314392
Codice del produttore 31439

Descrizione

Esecuzione:

Molto leggera, amagnetica, a isolamento elettrico. Con comparatore antiurto.
Plastica non metallica con il 50% di fibra di vetro.

Uso:

Per lavori in ambienti a dispersione elettrostatica.

Norma:

IEC 61340-5-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript