Tassello con codolo filettato, Valore nominale cava a T: 36mm

Codice art.: 375315 36
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cava a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Valore nominale scanalatura a T 36 mm
Filettatura M30
Altezza tassello 44 mm
Larghezza a 35,6 mm
Larghezza e 54 mm
Altezza k 22 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375315 36
copia
EAN / GTIN 4020772080129
copia
Codice del produttore 80127
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.