Tassello con codolo filettato, Valore nominale cava a T: 18mm

Codice art.: 375315 18
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
300 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cava a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Valore nominale scanalatura a T 18 mm
Filettatura M16
Altezza tassello 20 mm
Larghezza a 17,7 mm
Larghezza e 28 mm
Altezza k 10 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375315 18
copia
EAN / GTIN 2050002047020
copia
Codice del produttore 80069
copia

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.