Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 36mm

Nr art.: 375315 36
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
157 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wymiar nominalny rowka B 36 mm
Szerokość łącznie e 54 mm
Wysokość całkowita H 44 mm
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M30
Liczba gwintów 1
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 22 mm
Niewielka szerokość a 35,6 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 508
Klasa wytrzymałości 10
Masa 590 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375315 36
EAN / GTIN 4020772080129
Numer producenta 80127
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.