Drážkový T-kámen se závitem, Jmenovitý rozměr T-drážky: 36mm

Artiklové číslo: 375315 36
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
349 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B 36 mm
Šířka celkem e 54 mm
Výška celková H 44 mm
Způsob upevnění závit
Rozměr závitu M M30
Počet závitů 1
Se stupněm ano
Výška hladiny k 22 mm
Úzká šířka A a 35,6 mm
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 508
Třída pevnosti 10
Hmotnost 590 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375315 36
EAN / GTIN 4020772080129
Číslo výrobce 80127
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.