Tassello con codolo filettato, Valore nominale cava a T: 28mm

Codice art.: 375315 28
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cava a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Valore nominale scanalatura a T 28 mm
Filettatura M24
Altezza tassello 36 mm
Larghezza a 27,7 mm
Larghezza e 44 mm
Altezza k 18 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375315 28
copia
EAN / GTIN 4020772080105
copia
Codice del produttore 80101
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.