T-horonycsap menettel 36 mm

Cikkszám: 375315 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 36 mm
Menet M30
Kő magassága 44 mm
Szélesség a 35,6 mm
Szélesség e 54 mm
Magasság k 22 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375315 36
EAN / GTIN 4020772080129
Gyártó száma 80127

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.
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
    T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz