Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 18mm

Número de artículo: 375315 18
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
3.496 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura B 18 mm
Anchura total e 28 mm
Altura total H 20 mm
Tipo de fijación rosca
Tamaño de rosca M M16
Cantidad de roscas 1
Con escalón sí
Altura escalón k 10 mm
Anchura estrecha a 17,7 mm
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tuerca corredera
Material acero
Norma DIN 508
Clase de resistencia 10

Identificación y clasificación

Número de artículo 375315 18
EAN / GTIN 2050002047020
Número del fabricante 375315 18

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.