{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nuten-Nennmaß B | 18 mm | |
| Breite gesamt e | 28 mm | |
| Höhe gesamt H | 20 mm | |
| Befestigungsart | Gewinde | |
| Gewindegröße M | M16 | |
| Anzahl Gewinde | 1 | |
| mit Stufe | ja | |
| Höhe Stufe k | 10 mm | |
| schmale Breite a | 17,7 mm | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Nutenstein | |
| Material | Stahl | |
| Norm | DIN 508 | |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Artikelnummer | 375315 18 | |
| EAN / GTIN | 2050002047020 | |
| Herstellernummer | 375315 18 |