T-horonycsap menettel 18 mm

Cikkszám: 375315 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 646 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 18 mm
Menet M16
Kő magassága 20 mm
Szélesség a 17,7 mm
Szélesség e 28 mm
Magasság k 10 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375315 18
EAN / GTIN 2050002047020
Gyártó száma 80069

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz