Adattatore per filiere Inserto di ricambio M7-M9

Codice art.: 319795 M7-M9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D2 25 mm
Lunghezza L 16 mm
Tipo di prodotto Portafiliere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319795 M7-M9
EAN / GTIN 4062406239862

Descrizione

Esecuzione:

Adattatore per l’alloggiamento di filiere a norma DIN EN 22568 (esecuzione tonda).

Per:

Portafiliere n. art. 319790; 319793.

Nota:

Profondità della filettatura max. 47 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi