Set di guanti monouso, Misure guanti: 7

Codice art.: 094785 7
copia
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.09 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF
EN 374 Typ B (KPT)
Resistenza alle sostanze chimiche KPT
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Materiale supporto Nitril
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Spessore 0,07 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 3,8 g
Colore nero
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 7
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094785 7
copia
EAN / GTIN 4045197974808
copia
Codice del produttore 094785 7
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.
Set di guanti monouso in distributore. Categoria III.

Norma:

Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.
  • Smaltire i guanti dopo un solo utilizzo.
  • Per effettuare lavori di precisione in ambienti di lavoro oleosi e bagnati.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello