• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de guantes desechables, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094785 7
Nuevo producto
Establecer precio 100 unidades (0,11 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4.299 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 100 ud.
Embalaje Cartón
Resistencia a sustancias químicas KPT
Contenido unidades 100 ud.
Tipo Tipo B
Espesor 0,07 mm
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Desechable
Unidad Unidad
AQL (nivel de calidad aceptado) 1,5
Norma EN 374:2016
Material de base Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Características Exento de DMF; exento de látex
Categoría de protección III
Longitud total L 240 mm
Peso total 3,8 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 094785 7
EAN / GTIN 4045197974808
Número del fabricante 094785 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guante desechable de nitrilo con las puntas de los dedos estructuradas. Sin talco. AQL 1,5 (EN 374-2). Caja expendedora de 100 unidades.
Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo.
  • En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este.
  • Los guantes protectores no se deben desplazar.
  • Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Desechar los guantes después de un solo uso.
  • Para trabajos de precisión en entornos de trabajo aceitosos y húmedos.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos térmicos, eléctricos y peligro de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.