Set di guanti monouso 9

Codice art.: 094785 9
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.09 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
723 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF
EN 374 Typ B (KPT)
Resistenza alle sostanze chimiche KPT
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto Nitril
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Spessore 0,07 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 3,8 g
Colore nero
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 9
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094785 9
EAN / GTIN 4045197974822

Descrizione

Esecuzione:

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.
Set di guanti monouso in distributore. Categoria III.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello