• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada jednorázových rukavic, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094785 7
Nový produkt
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 2,73 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 100 ks
Obal Karton
Odolnost vůči chemikáliím KPT
Obsah ks 100 ks
Typ Typ B
Tloušťka 0,07 mm
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016
Nosný materiál Nitril
Povlak Bez povlaku
Vlastnosti Bez DMF; Bezlatexové
Kategorie ochrany III
Celková délka L 240 mm
Hmotnost celkem 3,8 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094785 7
EAN / GTIN 4045197974808
Číslo výrobce 094785 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednorázové nitrilové rukavice se strukturovanými špičkami prstů. Neobsahují pudr. AQL 1,5 (EN 374-2). Dávkovací box 100 ks.
Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III.

Norma:

Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic se zapínáním zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Rukavice po jednorázovém použití zlikvidujte.
  • Pro přesnou práci v mastném a mokrém pracovním prostředí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před tepelným a elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotačních strojů.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.