Lucchetto a grande arco ad apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 30mm

Codice art.: 085866 30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Altezza interna arco 45 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Per inserti a bussola no
Staffa alta si
Staffa temprata si
Con copertura foro per chiavi no
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085866 30
copia
EAN / GTIN 4003482336502
copia
Codice del produttore 222HB 30 45
copia
Produttore BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo in ottone con arco in acciaio temprato.
Con arco di capacità estremamente elevata.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.