Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085866 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
445 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 2 ks
Druh produktu Cylindrický zámek
Počet zámků 1
Průměr třmenu 5 mm
Materiál třmen ocel
Výška třmenu vnitřní 45 mm
Typ uzavření Systém samostatných klíčů
Průměr pouzdra 30 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Třmínek kalený

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085866 30
EAN / GTIN 4003482336502
Číslo výrobce 222HB 30 45
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus s kaleným ocelovým třmenem.
Se zvláště vysokým třmenem.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 2 klíči.