Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 085866 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 2 St.
Produktart Zylinderschloss
Anzahl Schlösser 1
Durchmesser Bügel 5 mm
Material Bügel Stahl
Höhe Bügel innen 45 mm
Schließungsart verschiedenschließend
Durchmesser Gehäuse 30 mm
Material Gehäuse Messing
Eigenschaften Bügel gehärtet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085866 30
EAN / GTIN 4003482336502
Herstellernummer 222HB 30 45
Hersteller/verantwortliche Person BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper mit gehärtetem Stahlbügel.
Mit extra hohem Bügel.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.