Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su 2 raktais, Korpuso ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 085866 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 2 vnt.
Produkto rūšis cilindrinė spyna
Spynų kiekis 1
Lanko skersmuo 5 mm
Lankelio medžiaga plienas
Vidinis lanko aukštis 45 mm
Užrakto būdas su skirtingais raktais
Korpuso skersmuo 30 mm
Korpuso medžiaga žalvaris
Savybės grūdintas lankelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085866 30
EAN / GTIN 4003482336502
Gamintojo numeris 222HB 30 45
Gamintojas / atsakingas asmuo BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Germany, www.burg-waechter.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas su grūdintu plieniniu lankeliu.
Su itin dideliu lankeliu.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 2 raktais.