Kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki, ⌀ korpusu: 30mm

Nr art.: 085866 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
445 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba kluczy 2 szt.
Rodzaj produktu Kłódka patentowa
Liczba zamków 1
Średnica pałąka 5 mm
Materiał kabłąka stal
Wysokość zewnętrzna pałąka 45 mm
Rodzaj zamknięcia z różnymi wkładkami
Średnica obudowy 30 mm
Materiał obudowy mosiądz
Właściwości Kabłąk hartowany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085866 30
EAN / GTIN 4003482336502
Numer producenta 222HB 30 45
Producent/osoba odpowiedzialna BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny z hartowanym kabłąkiem.
z bardzo wysokim kabłąkiem.

Funkcja:

Różne wkładki oznaczają, że kluczem można otwierać i zamykać tylko jeden zamek lub cylinder i że jest on wykonywany jednorazowo.

W dostawie:

kłódka z 2 kluczami.