Avvitatore a percussione pneumatico, Modello: 9013M

Codice art.: 079192 9013M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 1.085 Nm
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M32
Numero massimo giri 7.300 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro
Dimensione portautensile 3/4 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 153 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 3/8 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 2,1 kg
Rumorosità 104 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 7,47 m/s2
Lunghezza 188 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079192 9013M
copia
EAN / GTIN 4000896212347
copia
Codice del produttore 9013M
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione con meccanismo a doppia percussione ad elevate prestazioni. Coppia di allentamento massima di 1890 Nm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti