• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: 9013M

Št. art.: 079192 9013M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 3/8 col
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 10 mm
Najvišji delovni tlak 6,3 bar
Največja poraba stisnjenega zraka 153 l/min
Delovni hrup 104 dB
Število vrtljajev, maks., 1 7.300 min-1
Vrtilni moment, maks., 1 1.085 Nm
Oznaka proizvajalca Druckluft Schlagschrauber, Typ: 9013M
Napajanje na stisnjen zrak
Barva modra; črna
Velikost vijaka maks. M32
Z udarno funkcijo da
Navor za sprostitev maks. 1.890 Nm
Velikost 3/4
Vrsta izdelka udarni vijačnik
Celotna dolžina 188 mm
Vrtilni moment 1
Število vrtljajev 1
Primerno za material jeklo; kovinski
Izvedba vpenjala orodij 4-kotnik
Vibracije maks. v skladu z EN 7,47 m/s2
Delovni hrup 104 dB
Posebnosti/oprema kompaktna izvedba
Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti Da
Tipična uporaba Heavy Duty
Skupna masa 2,1 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079192 9013M
EAN/GTIN 4000896212347
Številka proizvajalca 9013M
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Izvedba:

Udarni vijačnik z visoko zmogljivim udarnim mehanizmom z dvojnim kladivom. Največji navor sprostitve 1890 Nm.