• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Clé à chocs pneumatique, Type: 9013M

Réf.: 079192 9013M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 3/8 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Pression de service maximale 6,3 bar
Quantité maximale d’air absorbé 153 l/min
Niveau sonore 104 dB
Vitesse de rotation, max., 1 7 300 min-1
Couple, max., 1 1 085 Nm
Référence fabricant Druckluft Schlagschrauber, Typ: 9013M
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Taille de vis max. M32
Avec fonction de frappe oui
Couple initial de décollement max. 1 890 Nm
Réf. 3/4
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Longueur totale 188 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Pour matériau Métal; acier
Exécution porte-outils carré
Vibrations suivant EN 7,47 m/s2
Niveau sonore 104 dB
Particularité / Equipement modèle compact
Rotation droite/gauche réversible oui
Utilisation type Heavy Duty
Poids total 2,1 kg

Identification et classification

Référence article 079192 9013M
EAN / GTIN 4000896212347
Réf. fabricant 9013M
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Clé à chocs avec mécanisme de percussion à double marteau hautes performances. Couple de desserrage maximal 1890 Nm.