• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: 9013M

Prekės Nr.: 079192 9013M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 3/8 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 10 mm
Maksimalus darbinis slėgis 6,3 bar
Maksimalus oro poreikis 153 l/min
Darbinis triukšmas 104 dB
Sūkių skaičius, maks., 1 7 300 min-1
Sukimo momentas, maks., 1 1 085 Nm
Gamintojo pavadinimas Druckluft Schlagschrauber, Typ: 9013M
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Spalva mėlyna; juoda
Varžto dydis maks. M32
Su smūgine funkcija taip
Atlaisvinimo momentas maks. 1 890 Nm
Dydis 3/4
Produkto rūšis smūginis suktuvas
Visas ilgis 188 mm
Sukimo momentas 1
Sūkių skaičius 1
Tinka medžiagoms Metalas; plienas
Įrankių laikiklio modelis kvadratinis veržlių raktas
Vibracijos maks. pagal EN 7,47 m/s2
Darbinis triukšmas 104 dB
Ypatybės / įranga kompaktiška forma
Keičiama dešinė / kairė taip
Standartinis naudojimas Heavy Duty
Bendras svoris 2,1 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079192 9013M
EAN / GTIN 4000896212347
Gamintojo numeris 9013M
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Smūginis suktuvas su galingu dvigubo plaktuko mechanizmu. 1890 Nm maks. atsukimo momentas.