• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Perslucht-slagschroefmachine, Type: 9013M

Artikelnummer: 079192 9013M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.085 Nm
Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M32
Maximaal toerental 7.300 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 3/4 inch
Maximale luchtbehoefte 153 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 2,1 kg
Geluidsproductie 104 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 7,47 m/s2
Lengte 188 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079192 9013M
EAN/GTIN 4000896212347
Nummer fabrikant 9013M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk. Maximaal losdraaimoment 1890 Nm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan