Van alternatíva erre a termékre

Sűrített levegős ütvecsavarozó, Típus: 9013M

Cikkszám: 079192 9013M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 085 Nm
Energiaellátás Sűrített levegős
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M32
Maximális fordulatszám 7 300 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
Szerszámbefogó mérete 3/4 coll
Maximum levegőigény 153 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 2,1 kg
Működési zajkibocsátás 104 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 7,47 m/s2
Hossz 188 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079192 9013M
EAN / GTIN 4000896212347
Gyártó száma 9013M
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Ütvecsavarozó nagy teljesítményű dupla kalapácsos mechanikával. 1890 Nm maximális latírási nyomaték.