Extracteur à deux griffes 2

Réf.: 880930 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 160 mm
Capacité de serrage intérieure 80 mm - 170 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 150 mm
Puissance 5 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 19 mm
Poids 2,46 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880930 2
EAN / GTIN 4021176923791
Réf. fabricant 110-2

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (pour travaux d’extraction intérieurs et extérieurs), poutre robuste et vis puissante. La capacité de serrage désirée est réglée par simple déplacement des griffes.

Utilisation:

Extracteur à capacité de serrage réglable pour roues dentées, roulements, disques, etc.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier