Extracteur à deux griffes 4

Réf.: 880930 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 350 mm
Capacité de serrage intérieure 195 mm - 365 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 250 mm
Puissance 7 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 22 mm
Poids 6,21 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880930 4
EAN / GTIN 4021176956317
Réf. fabricant 110-4

Description

Exécution:

Avec griffes réversibles (pour travaux d’extraction intérieurs et extérieurs), poutre robuste et vis puissante. La capacité de serrage désirée est réglée par simple déplacement des griffes.

Utilisation:

Extracteur à capacité de serrage réglable pour roues dentées, roulements, disques, etc.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier