Taraud machine 6H, Filetage M (×Pas): M4

Réf.: 082807 M4
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M (×Pas) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Classe de tolérance 6H
Pas de filetage 0,7 mm
Type d'outils HSS
⌀ perçage 4,2 mm
Longueur totale L 70 mm
Filetage M M4
Bague de couleur Sans
Nombre de touches filetées 082800 60
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 082807 M4
Copier
EAN / GTIN 4250361209765
Copier
Réf. fabricant 01411040104/10
Copier
Fabricant Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Description

Exécution:

Taraud machine HSS, goujures droites, entrée sur 4 filets pour trous débouchants ou borgnes avec avant-trou de taraudage profond dans la classe de tolérance 6H.
Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu'une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Remarque(s):

  • Tampons lisses doubles appropriés pour contrôle de filetage, voir 486000 et suiv.
  • Des inserts autobloquants, d’autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.

Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133560 et 138210.