{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Rheinland | |
Hauteur | 1 450 mm | |
Largeur | 717 mm | |
Profondeur | 748 mm | |
Hauteur utile | 1 350 mm | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Poids | 136 kg | |
Type de produit | Armoire à huile |
Référence article | 980020 1450/14 | |
EAN / GTIN | 4045197438652 |