Knoopcel / speciale batterij, Batterijtype: LR41

Artikelnummer: 081560 LR41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.799 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Batterijtype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding AG3
Internationaal type LR41
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 2 g
Producttype Knoopcel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081560 LR41
EAN/GTIN 4013674015337
Nummer fabrikant 5015332
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.