Uitvoering:
Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Toepassing:
Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M18.
Materiaal:
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Levering:
Doppen: 17 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr.
643200 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Dwarsgreep: 1 st. nr.
641300 gr. 300
Verlengstukken: 3 St. nr.
641000 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 st. nr.
641600 gr. 1/2
Ratel: 1 st. nr.
640100 gr. 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof
Tip:
OPGELET!
Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!
Aanbevolen productnummer: 638012